Câble Ethernet spiralé V460-H, M12 vers connecteur RJ45, longueur éte

Main media

Câble ethernet spiralé v460-h, m12 vers connecteur rj45, longueur étendue 5 m, longueur détendue 1,5 m

 
 

Détails du produit

Le V460-H est un lecteur ultra-robuste à marquage direct (DPM) industriel qui révolutionne les performances de décodage et la connectivité réseau avec des protocoles Ethernet intégrés.

V460-h

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de brassage cuivre industriel

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 1

M12

Longueur

5 m

brochage

1:1

Info produit

Gamme

V460-h

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.