Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble v/f 430-f, fiche femelle m12 vers fiche femelle rs-232 db9, 3 m
Le V430-F redéfinit le marché de l'imageur en proposant le plus petit lecteur de codes-barres IP65/67 Ethernet industriel véritable. Grâce à son système de décodage, le meilleur de sa catégorie, pour les codes 1D/2D ou DPM dans un boîtier robuste et ultra-compact, le V430-F offre une solution complète pour résoudre tout problème de lecture de codes-barres, quelles que soient les conditions. Grâce à sa facilité d'utilisation, à ses performances de décodage exceptionnelles, à l'option de mise au point automatique par lentille liquide et à son format ultra-compact, le V430-F est le nouvel imageur compact de référence du secteur.Ultra-compact (44,5 mm x 44,5 mm x 25,4 mm)
IP65/67
Ethernet haut débit, port série RS-232
Algorithmes de décodage avancés X-Mode
Mise au point automatique par lentille liquide en option
EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP
Alimentation par câble Ethernet (PoE) passive
Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi
Interface de configuration basée sur un navigateur WebLink
Codes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.
V430-f
pour voir vos prix et les stocks
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane