Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC RF300 plot de lecture/écriture RF310R (GEN2), interface RS422 (3964R) , IP67, -25 à +70°C, 55x 75x 30 mm, avec antenne intégrée .
Le système RFID SIMATIC RF300 convient tout particulièrement à la mise en œuvre en milieu industriel dans la gestion de la production, les lignes de montage et les installations de manutention. Le SIMATIC RF300 permet de réaliser des tâches d'identification de performance moyenne à élevée dans la bande HF (13,56 MHz).
Simatic rf300
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
taux de transmission max., écriture
taux de transmission max., lecture
Classe de protection (IP)
raccordement pour antenne externe
Finition du raccordement électrique
type de tension d'entrée
Matière
portée de transmission max.
protocole radio
Fréquence
Profondeur
Hauteur
Largeur