Lecteur RF340R (GEN2) RS422

Main media

SIMATIC RF300 plot de lecture/écriture RF340R (GEN2), interface RS422 (3964R) , IP67, -25 à +70°C, 75x 75x 41 mm avec antenne intégrée .

 
 

Détails du produit


Le système RFID SIMATIC RF300 convient tout particulièrement à la mise en œuvre en milieu industriel dans la gestion de la production, les lignes de montage et les installations de manutention. Le SIMATIC RF300 permet de réaliser des tâches d'identification de performance moyenne à élevée dans la bande HF (13,56 MHz).

Simatic rf300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simatic rf300

Multiple de vente

1

Code Douane

84719000

Lecteur RFID

taux de transmission max., écriture

106 kBit/s

taux de transmission max., lecture

106 kBit/s

Classe de protection (IP)

IP67

Matière

plastique

portée de transmission max.

140 mm

protocole radio

autre

raccordement pour antenne externe

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de tension d'entrée

DC

Largeur

75 mm

fréquence

13.56...13.56 MHz

Profondeur

75 mm

Hauteur

41 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.