Lecteur code V430, mono 1,2 MP, longue distance, rouge, mode X

Main media

Lecteur de codes v430, monochrome 1,2 mp, objectif longue distance, autofocus 75-1200 mm, lumière rouge, mode x

 
 

Détails du produit

V430-f

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

V430-f

Multiple de vente

1

Code Douane

90319000

Lecteur de code matriciel

fréquence max. de prise de vue

42 Hz

type d'interface

ethernet

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

tension nominale DC

24 V

Type de fixation

avec vis

nombre de sorties numériques

3

nombre d’entrées numériques

3

portée de transmission max.

1200 mm

consommation d'électricité max.

0.18 A

Profondeur

56.9 mm

Hauteur

25.4 mm

Modèle type

montage fixe

Largeur

44.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.