MicroHAWK MV-20, IP40 Case, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard D

Main media

Microhawk mv-20, ip40 case, usb, sxga, 1.2 megapixel, mono, standard density, 102 mm focus, no led, autovision

 
 

Détails du produit

En tant que caméra intelligente la plus petite au monde, très complète et entièrement intégrée, la MicroHAWK MV-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées de traçabilité ou d'inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play.IP40
USB 2.0, Ethernet sur USB, HID
Ciblage intégré et indicateurs lu/réussi
24 mm x 34 mm x 39 mm

En tant que caméra intelligente la plus petite au monde, très complète et entièrement intégrée, la MicroHAWK MV-20 apporte aux fabricants d'équipement d'origine et aux ingénieurs un ensemble parfait d'options offrant à la fois valeur et performances dans une minuscule solution simple, et rationalisée pour les conceptions intégrées de traçabilité ou d'inspection. La MV-20 offre une solution à câble unique qui utilise l'USB pour la communication (USB 2.0 et Ethernet sur USB) et l'alimentation afin de permettre l'intégration plug-and-play.

Microhawk mv-20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Microhawk mv-20

Multiple de vente

1

Code Douane

90319000

Système de vision industrielle (MVS)

type d'interface

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

type de tension

DC

Modèle type

appareil complet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.