Métal, levier court à galet, ip67, action rapide, 1 inverseur, 10 a
Commutateurs intégrés de haute utilité D4MC
Commutateurs intégrés avec interrupteurs incorporés pour une répétabilité élevée et une durabilité de 10 millions d'actionnements minimum.
Les versions pour montage sur panneau ont la même position d'actionnement que l'interrupteur Z.
Ils sont particulièrement adaptés pour les applications qui exigent une résistance mécanique plus élevée, et de meilleures propriétés de résistance à la poussière et aux écoulements que les interrupteurs standard.
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
orientation de l'élément d'actionnement
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
sortie électronique
type d'interface
finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
type de construction du boîtier
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
revêtement du boîtier
adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Multiple de vente
Code Douane