MICRORUPT VIS PLONG 15A250VCA

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement poussoir
  • Finition du raccordement électrique autre
  • Matière plastique

Microrupt vis plong 15a250vca

 
 

Détails du produit

La série Z d'interrupteurs standard présentés dans un boîtier plastique fournit les mêmes performances de commutation électrique et mécanique, et la même durée de vie que les interrupteurs de fin de course standard. Toutefois, le boîtier plastique standard fait de ces interrupteurs la solution idéale et la plus économique pour vos environnements non critiques, ou en cas d'installation séparée dans des sous-ensembles.Boîtier plastique standard économique pour sous-ensembles
Mêmes performances de commutation électrique et mécanique que les interrupteurs de fin de course standard

La série Z d'interrupteurs standard présentés dans un boîtier plastique fournit les mêmes performances de commutation électrique et mécanique, et la même durée de vie que les interrupteurs de fin de course standard. Toutefois, le boîtier plastique standard fait de ces interrupteurs la solution idéale et la plus économique pour vos environnements non critiques, ou en cas d'installation séparée dans des sous-ensembles.Boîtier plastique standard économique pour sous-ensembles
Mêmes performances de commutation électrique et mécanique que les interrupteurs de fin de course standard

Z

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fin de course

Degré de protection (NEMA)

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

température ambiante en fonctionnement

-25...80 °C

fonction de commutation encliquetable

Non

longueur du capteur

17.45 mm

hauteur du capteur

44.5 mm

diamètre du capteur

-8888 mm

largeur du capteur

49.2 mm

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

15 A

sortie électronique

Non

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

poussoir

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

0

manœuvre positive d'ouverture

Non

Classe de protection (IP)

IP00

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

Finition du raccordement électrique

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

avec affichage du statut

Non

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.25 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

15 A

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

Info produit

Gamme

Z

Multiple de vente

1

Code Douane

85365015

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.