Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Microrupt vis plong 1rt 15a250vca
La série Z d'interrupteurs standard présentés dans un boîtier plastique fournit les mêmes performances de commutation électrique et mécanique, et la même durée de vie que les interrupteurs de fin de course standard. Toutefois, le boîtier plastique standard fait de ces interrupteurs la solution idéale et la plus économique pour vos environnements non critiques, ou en cas d'installation séparée dans des sous-ensembles.Boîtier plastique standard économique pour sous-ensembles
Mêmes performances de commutation électrique et mécanique que les interrupteurs de fin de course standard
La série Z d'interrupteurs standard présentés dans un boîtier plastique fournit les mêmes performances de commutation électrique et mécanique, et la même durée de vie que les interrupteurs de fin de course standard. Toutefois, le boîtier plastique standard fait de ces interrupteurs la solution idéale et la plus économique pour vos environnements non critiques, ou en cas d'installation séparée dans des sous-ensembles.
Z
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
diamètre du capteur
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Multiple de vente
Code Douane