Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capteur radar VEGAPULS C11 avec départ de câble pour une mesure continue de niveau Départ de câble axial, sortie 4 ... 20 mA, plage de mesure 8 m, précision de mesure ±5 mm, câble PVC 10m
Le VEGAPULS C 11 est le capteur radar idéal pour une mesure de niveau sans contact dans des applications simples à indice de protection élevé. Il convient spécialement dans les applications de traitement de l'eau, les stations de pompage, les déversoirs d'orage et la surveillance des cours d'eau. Pour les solides, il s'utilise pour des silos moyens, des cuves segmentés ou des réservoirs ouverts.
Mesure exacte indépendante du produit, des conditions process et ambiantes
Capteur radar à prix réduit pour mesures simples
Technologie sans fil radar 80GHz pour un fonctionnement sans maintenance
Vegapuls c 11
pour voir vos prix et les stocks
méthode de mesure
tension du secteur
pression de service maximale à 20 °C
Classe de protection (IP)
dimension de raccordement
plage de mesure
Matière
signal de sortie
raccordement
Gamme
Multiple de vente
Code Douane