Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides VEGASWING 51

Main media

VEGASWING 51 - Détecteur de niveau à lames vibrantes pour liquides raccord G 3/4' sortie statique

 
 

Détails du produit


Point de commutation indépendant du produit pour un fonctionnement précis et fiable
Coût de maintenance faible
Coût et temps de mise en œuvre minimes grâce à une configuration sans produit

Vegaswing 51

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vegaswing 51

Multiple de vente

1

Code Douane

90261029

Interrupteur de niveau électronique

Classe de protection (IP)

IP67

type de sortie

charge directe

Matière

acier inoxydable

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Type de tension

AC/DC

méthode de mesure

lame vibrante

matériau capteur

acier inoxydable

dimension du filetage

3/4 pouce

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.