Poire de niveau auto lestée pour liquides chargés VEGAFLO XL

Main media
ICON

VEGAFLO XL - Poire de niveau auto lestée pour liquides chargées, longueur 6m, sortie contact inverseur

 
 

Détails du produit


Le VEGAFLO XL est un détecteur de niveau auto lesté d'une extrême robustesse Parfaitement adapté pour les applications en eaux usées chargées, ou il peut parfois se former d'épaisses couches de graisse en surface Longueur câble 6 m

Vegaflo xl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vegaflo xl

Multiple de vente

1

Code Douane

90261029

Interrupteur à flotteur

matériau du flotteur

plastique

type de capteur

en forme de poire

Type de pose

suspendu au-dessus du puits

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.