Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Système maître - esclave - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250'..150K' - 1RT 8A - Alimentation: 230Vca - Embrochable
Contrôleur de niveau conducteur à 2 points, embrochable sur support, remplissage/vidange avec fonction en cascade, sensibilité 250 ohms - 500 k?, 1 sortie relais SPDT, tension d'alimentation 230 V CA, boîtier 35,5 x 81 x 60,2 mm, IP20
Amplificateurs de niveau pour sondes résistives en boîtier DIN 17,5 et 35mm ou embrochable 11 pins. Sensibilité réglable, fonctions vidange ou remplissage réglables, versions avec alarmes seuil haut et bas, versions avec fonction maître et esclave permettant l'installation de plusieurs amplificateurs dans une même cuve (plusieurs niveaux).
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retard à l'appel min. réglable
délai de retard à l'appel max. admissible
délai de retardement du déclenchement min. réglable
délai de retardement du déclenchement max. admissible
Finition du raccordement électrique
sensibilité ajustable
nombre d'entrées d'électrode
Avec pinces amovibles
Possibilité de mise en cascade
Profondeur
Hauteur
Largeur