Relais de niveau vidange ou remplissage - Sensibilité: 250'..500K' - 230Vca 2+ré

Main media

Relais de niveau vidange ou remplissage - Sélectionnable par commutateur pour liquides conducteurs - Entrée 2 + référence - Sensibilité: 250'..500K' - 1RT 8A - Alimentation: 230Vca - Embrochable

 
 

Détails du produit

Contrôleur de niveau conducteur à 2 points, embrochable sur support, fonction de remplissage/vidange, sensibilité 250 ohms - 500 k?, 2 sorties relais DPDT, tension d'alimentation 230 V CA, boîtier 35,5 x 81 x 60,2 mm, IP20

Amplificateurs de niveau pour sondes résistives en boîtier DIN 17,5 et 35mm ou embrochable 11 pins. Sensibilité réglable, fonctions vidange ou remplissage réglables, versions avec alarmes seuil haut et bas, versions avec fonction maître et esclave permettant l'installation de plusieurs amplificateurs dans une même cuve (plusieurs niveaux).

Série clp2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90261029

Gamme

Série clp2

Relais de surveillance niveau / de remplissage

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

principe de mesure physique

capacitif

délai de retard à l'appel min. réglable

1 s

délai de retard à l'appel max. admissible

1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible

1 s

Finition du raccordement électrique

fiche

sensibilité ajustable

Non

nombre d'entrées d'électrode

2

avec pinces amovibles

Non

possibilité de mise en cascade

Non

Profondeur

60.2 mm

Hauteur

81 mm

Largeur

35.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.