Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67

Main media

Sonde de niveau résistive pour piscine - 1 électrode - Câble 6m - IP67 - Acier inoxydable AISI316

 
 

Détails du produit


Offre complète de sondes de niveau résistives pour amplificateurs séries CLP/CLD et S195/196. Sondes avec 1, 2, 3,4 ou 5 électrodes. Version avec électrodes démontables permettant de choisir le nombre désiré. Electrodes Inox 500mm ou 1m avec ou sans gainage de protection. Tête de la sonde avec sortie câble 2m ou bornier. Matériaux polyéthylène ou nylon/nylon 6 ou PVDF ou téflon ou kynar. Electrodes pour extension en 1m ou 2m. Modèle de sondes à suspendre (VH/A94-10). Cette gamme convient aux applications de détection de niveau dans un liquide conducteur.

Série vh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de conductivité

matériau raccord de processus

autre

longueur d'enfichage

65.5 mm

matériau de l'électrode

autre

constante de cellule

autre

type de raccordement de processus

autre

fiche coudée

Non

finition du raccordement électrique

câble

température max.

80 °C

pression max.

0 bar

longueur du câble

6 m

Modèle type

conducteur

type de capteur

autre

température ambiante max.

80 °C

Info produit

Gamme

Série vh

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.