Capteur de pression relatif VEGABAR 18

Main media

VEGABAR 18 - Capteur de pression relatif, Raccord G 1/2', sortie 4...20 mA (0 à 16 Bar)

 
 

Détails du produit


Le VEGABAR 18 est un capteur de pression universel avec cellule de mesure céramique pour la mesure des gaz, vapeurs et liquides jusqu'à 100°C. Il représente une solution très économique dans une multitude d'applications pour toutes les branches industrielles. Disponibilité élevée de l'installation due à la résistance à la surpression et au vide de la cellule céramique
Version économique avec encombrement réduit

Vegabar 18

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vegabar 18

Multiple de vente

1

Code Douane

90262020

Transmetteur de pression

dimension du filetage

1/2 pouce

surpression maximale

13000000 kPa

élément de mesure

autre

pression nominale de bride

PN 63

Classe de protection (IP)

IP65

raccordement électrique

prise (mâle)

plage de mesure

1600000...1600000 Pa

Matière

laiton

classe de précision

0.3

signal de sortie

4-20 mA

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

Hauteur

151 mm

Largeur

38 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.