Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 10bar - détection 1 seuil - FPM, FKM alliage zinc - air 0...70°C eau 0...70°C huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg13 - 113x75x35mm
Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce, d'huiles hydrauliques, de fluides corrosifs ou de produits visqueux pouvant aller jusqu'à 70 °C
Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 5 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : manutention, levage, Usinage, pompage, machine Hydraulique ou pneumatique.
Il offre un boîtier en alliage de zinc pour des performances robustes. Une durabilité mécanique de 5 millions de cycles pour une maintenance minimale de vos circuits de fluides sous pression.
Ce produit est équipé de deux contacts normalement ouverts, à action brusque, DPST-DB de forme YY et d'un raccordement par bornier à vis.
Les Pressostats de la gamme XMLA et XMLB intègrentmembrane polymére, offrant un haut niveau de sensibilité et une bonne résistance aux fluides. Réglage manuel par vis
Les performances de la gamme XMLA ou XMLB répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE,UKCA,CCC, Il est conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV.
Xm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Dimension du filetage
Pression de travail max.
Degré de protection (NEMA)
différentiel de pression
plage de courant ajustable
avec manœuvre manuelle
température du milieu
pression d'essai max.
adapté en tant que gardien
adapté en tant que limiteur
adapté en tant que régulateur à 2 points
plage de mesure de valeurs finales, pression
finition électronique
pression d'enclenchement
pression d'éclatement
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
pression de commutation
plage de mesure de valeurs initiales, pression
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Finition du raccordement électrique
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
réglage final
réglage initial
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
avec contacteur/disjoncteur manuel
Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
Avec affichage
Raccordement
Profondeur
Hauteur
Largeur