Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 160bar - détection 1 seuil - FPM, FKM PTFE laiton acier - huile 0...160°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm
Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes d'huiles hydrauliques pouvant aller jusqu'à 160 °C. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 6 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.
Xm
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
dimension du filetage
Pression de travail max.
Degré de protection (NEMA)
différentiel de pression
plage de courant ajustable
avec manœuvre manuelle
température du milieu
pression d'essai max.
adapté en tant que gardien
adapté en tant que limiteur
adapté en tant que régulateur à 2 points
plage de mesure de valeurs finales, pression
finition électronique
pression d'enclenchement
pression d'éclatement
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
pression de commutation
plage de mesure de valeurs initiales, pression
Classe de protection (IP)
antidéflagration
Finition du raccordement électrique
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
réglage final
réglage initial
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V
avec contacteur/disjoncteur manuel
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
raccordement
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur