OsiSense XML-A - pressostat - 4bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage 1/4 pouce
  • pression d'enclenchement 0.4...4 bar
  • nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 4bar - détection 1 seuil - FPM, FKM alliage zinc - air 0...70°C eau 0...70°C huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm

 
 

Détails du produit

Ce pressostat est conçu pour contrôler un seuil unique de pression dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce, d'huiles hydrauliques, de fluides corrosifs ou de produits visqueux pouvant aller jusqu'à 70 °C. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 8 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.

Xm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xm

Multiple de vente

1

Code Douane

90322000

Pressostat

dimension du filetage

1/4 pouce

Pression de travail max.

4000 hPa

Degré de protection (NEMA)

autre

différentiel de pression

0.35 bar

plage de courant ajustable

0...0 A

température du milieu

0...70 °C

avec manœuvre manuelle

Non

pression d'essai max.

9 bar

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que limiteur

Non

adapté en tant que régulateur à 2 points

Non

finition électronique

Oui

plage de mesure de valeurs finales, pression

0 Pa

pression d'enclenchement

0.4...4 bar

pression d'éclatement

18 bar

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

250...250 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

120...240 V

pression de commutation

0.05...3.65 bar

plage de mesure de valeurs initiales, pression

0 Pa

Classe de protection (IP)

IP66

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

antidéflagration

Non

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

réglage final

50...3650 hPa

réglage initial

400...4000 hPa

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V

0 kA

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V

0 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

raccordement

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec affichage

Non

Profondeur

75 mm

Hauteur

113 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.