OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension du filetage autre
  • pression d'enclenchement 0.7...10 bar
  • nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux 0

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 10bar - régul 2 seuils - FPM, FKM alliage zinc - air 0...70°C eau 0...70°C huile 0...70°C - contact 1F/O - G 1/4 fem. ISO 228 - presse-étoupe 9 à 13mm - 1 connecteur Pg 13 - 113x75x35mm

 
 

Détails du produit

Ce pressostat est conçu pour réguler la pression entre 2 seuils dans des systèmes pneumatiques, d'eau douce ou d'huiles hydrauliques pouvant aller jusqu'à 70 °C de température. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 5 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.

Xm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xm

Multiple de vente

1

Code Douane

90322000

Pressostat

dimension du filetage

autre

Pression de travail max.

10000 hPa

Degré de protection (NEMA)

autre

différentiel de pression

6.65 bar

température du milieu

0...70 °C

avec manœuvre manuelle

Non

pression d'essai max.

22.5 bar

adapté en tant que gardien

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points

Oui

adapté en tant que limiteur

Non

finition électronique

Oui

pression d'enclenchement

0.7...10 bar

pression d'éclatement

45 bar

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

250...250 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

120...240 V

pression de commutation

0.13...9.15 bar

Classe de protection (IP)

IP66

antidéflagration

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

1

réglage final

130...9150 hPa

réglage initial

700...10000 hPa

avec contacteur/disjoncteur manuel

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux

0

Profondeur

75 mm

avec affichage

Non

Hauteur

113 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.