Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Les capteurs de pression mesurent la force exercée par les gaz et les liquides. Ils détectent la pression et fournissent un signal indiquant la force générée. C'est un pressostat sans soupape de décompression.
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : manutention, pompage, irrigation, compresseurs.
Les capteurs de pression sont disponibles en différentes méthodes de montage : à filetage pour être raccordé à un tuyau, traversant pour être fixé sur un circuit imprimé comme un semi-conducteur, encastrable, en montage sur panneau.
C'est un pressostat à boîtier nu, sans soupape de décompression avec une plage de réglage du point de commutation de 1.3bar à 12bar, trois contacts NC, une connexion fluide G 1/4 femelle et deux entrées presse-étoupe PG13,5.
Contacts secs pour commande d'un moteur biphasé ou triphasé jusqu'à 3 kW / 400 V
Les performances de la gamme Pressostat de puissance XMP répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, EAC.
Xm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
dimension du filetage
Pression de travail max.
Degré de protection (NEMA)
différentiel de pression
avec manœuvre manuelle
température du milieu
adapté en tant que gardien
adapté en tant que limiteur
adapté en tant que régulateur à 2 points
plage de mesure de valeurs finales, pression
finition électronique
pression d'enclenchement
pression d'éclatement
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
pression de commutation
plage de mesure de valeurs initiales, pression
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
Finition du raccordement électrique
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
réglage final
réglage initial
avec contacteur/disjoncteur manuel
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur