Element sensible Pt100 + câble 3 fils longueur 2 mètres

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément autre
  • plage de mesure de la température -80...200 °C
ICON

élément sensible Pt100 classe A soudé sur câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètre. Temps de réponse rapide.

 
 

Détails du produit

Rtd/cable

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

type de capteur

PT100

élément de capteur à l'extérieur du boîtier

Oui

longueur du capteur

2000 mm

matériau élément

autre

câble fixe sur capteur

Oui

plage de mesure de la température

-80...200 °C

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Non

antidéflagration

Non

Classe de protection (IP)

IP00

adapté aux liquides

Non

longueur du câble

1965 m

avec boîtier

Non

Info produit

Gamme

Rtd/cable

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.