SONDE PT100

Main media

Détails du produit

L'E52-EL LITE-line offre le meilleur rapport prix/performance pour les applications de base. Ces modèles incluent les types de boîtiers et de connexion les plus répandus.Meilleur rapport qualité-prix concernant la conception et la précision
Gamme variée avec modèles de boîtiers et de connexion les plus répandus

L'E52-EL LITE-line offre le meilleur rapport prix/performance pour les applications de base. Ces modèles incluent les types de boîtiers et de connexion les plus répandus.Meilleur rapport qualité-prix concernant la conception et la précision
Gamme variée avec modèles de boîtiers et de connexion les plus répandus

E52-el

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E52-el

Multiple de vente

1

Code Douane

85444993

Sonde de température

longueur de sonde

100 mm

longueur de câble de raccordement

2 m

plage de mesure

0...400 °C

Matériau

acier inoxydable

Modèle type

goupille

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.