Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=6mm L=50mm + câble longueur 2 mètre

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément acier inoxydable
  • plage de mesure de la température -50...200 °C
  • lieu d'utilisation tube ascendant
ICON

Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C

 
 

Détails du produit

Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 6mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Silicone / Silicone 3 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C

Ps

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

type de capteur

PT100

convient pour montage dans conduit d’aération

Oui

longueur d'enfichage

50 mm

élément de capteur de diamètre

6 mm

longueur du capteur

2000 mm

matériau élément

acier inoxydable

câble fixe sur capteur

Oui

plage de mesure de la température

-50...200 °C

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

antidéflagration

Non

fixation du couvercle

autre

adapté aux gaz

Oui

adapté aux liquides

Oui

lieu d'utilisation

tube ascendant

longueur du câble

1950 m

montage de tube possible

Oui

Info produit

Gamme

Ps

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.