Sonde Pt100 ETANCHE 3 fils protecteur D=6mm L=60mm + câble L=2,5 mètres

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément acier inoxydable
  • plage de mesure de la température -80...200 °C
  • lieu d'utilisation tube ascendant
ICON

Sonde Pt100 classe A ETANCHE à protecteur inox 316L diamètre 6mm longueur 60mm, triple sertissage annulaire, sortie par câble de liaison Silicone 4 conducteurs sur 2,5 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C

 
 

Détails du produit

Sonde Pt100 classe A ETANCHE à protecteur inox 316L diamètre 6mm longueur 60mm, triple sertissage annulaire, sortie par câble de liaison Silicone 4 conducteurs sur 2,5 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C

Ps

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

adapté à l'air

Oui

longueur du capteur

2500 mm

type de capteur

PT100

longueur d'enfichage

60 mm

élément de capteur de diamètre

6 mm

matériau élément

acier inoxydable

câble fixe sur capteur

Oui

convient pour montage dans conduit d’aération

Oui

plage de mesure de la température

-80...200 °C

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

antidéflagration

Non

fixation du couvercle

autre

adapté aux gaz

Oui

adapté aux liquides

Oui

lieu d'utilisation

tube ascendant

Classe de protection (IP)

IP68

longueur du câble

1440 m

montage de tube possible

Oui

Info produit

Gamme

Ps

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.