Sonde Pt100 HAUTE TEMPERATURE 4 fils protecteur D=6mm L=200mm + câble L=2 mètres

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau élément acier inoxydable
  • plage de mesure de la température -80...500 °C
  • lieu d'utilisation tube ascendant
ICON

Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L D=6mm L=200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C

 
 

Détails du produit

Pt100 HAUTE TEMPERATURE classe A à protecteur inox 316L Ø6mm longueur 200mm, boitier de jonction indémontable, sortie par câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètres. Température d'utilisation -80°C / +500°C

Psot ht

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Capteur de température (HVAC)

type de capteur

PT100

adapté à l'air

Oui

longueur du capteur

2235 mm

convient pour montage dans conduit d’aération

Oui

longueur d'enfichage

200 mm

élément de capteur de diamètre

6 mm

matériau élément

acier inoxydable

câble fixe sur capteur

Oui

plage de mesure de la température

-80...500 °C

élément de capteur à l'intérieur du boîtier

Oui

antidéflagration

Non

fixation du couvercle

autre

adapté aux gaz

Oui

adapté aux liquides

Oui

lieu d'utilisation

tube ascendant

longueur du câble

2000 m

montage de tube possible

Oui

Info produit

Gamme

Psot ht

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.