TCG6K diam=3mm long=250mm, connect. STD mâle

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dispositif de mesure de température / process

longueur du tube de protection du thermomètre

250 mm

diamètre externe du tube de protection du thermomètre

3 mm

finition de la tête de raccordement

autre

plage de mesure de la température

750...750 °C

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90251900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.