Compteur impulsion et horaire Compteur impulsion et horaire (248 produits)


Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, LCD, 8 Chiffres, Tension, Batterie
CROUZET
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD, 8 Chiffres, Entrée Tension, Alimentation par Batterie, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, LCD, 8 Chiffres, PNP, 10-260 VAC/DC
CROUZET
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD, 8 Chiffres, Entrée PNP, 10-260 VAC/DC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électronique CTR48x24, LCD, 8 Chiffres, Tension, Batterie
CROUZET
Compteur Horaire Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD, 8 Chiffres, Entrée Tension, Alimentation par Batterie, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, LCD, 8 Chiffres, NPN, Batterie
CROUZET
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD, 8 Chiffres, Entrée NPN, Alimentation par Batterie, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 20-30 VAC, 50 Hz, 7 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 48 x 48 mm, Cadran Mécanique, 7 Chiffres, 20-30 VAC, 50 Hz, Montage sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électronique CTR48x24, LCD, 8 Chiffres, NPN, Batterie
CROUZET
Compteur Horaire Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD, 8 Chiffres, Entrée NPN, Alimentation par Batterie, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur totalisateur numérique H7EC-N 24x48mm IP66 LCD 8 chiffres batterie incluse
OMRON ELECTRONICS
48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, comptage, batterie incluse, entrée NPN/contact, 30 Hz/1 kHz, bornes à visser
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 10-30 VDC, 8 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 48 x 48 mm, Cadran Mécanique, 8 Chiffres, 10-30 VDC, Montage sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 187-284 VAC, 50 Hz, 7 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHM48, 48 x 48 mm, Cadran Mécanique, 7 Chiffres, 187-284 VAC, 50 Hz, Montage sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électronique CTR48x24, LCD 8 Chiffres, PNP, 4-30 VDC
CROUZET
Compteur Horaire Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD, 8 Chiffres, Entrée PNP, 4-30 VDC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 2 Sorties, 90-260 VAC
CROUZET
Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 1 présélection), 48 x 48 mm, Écran LCD Rétroéclairé Orange, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 30 mA (SSR), 90-260 VAC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur D'impulsions Électromécanique CIM48x36, 48 VDC, 6 Chiffres, Sans Reset
CROUZET
Compteur D'impulsions Électromécanique CIM48x36, 48 x 36 mm, Cadran Mécanique, 6 Chiffres, 48 VDC, Sans Fonction de Réinitialisation, Montage sur Panneau (Vis)
Compteur totalisateur numérique H7EC-NV 8 chiffres 48x24 mm IP66 30 Hz-1 kHz
OMRON ELECTRONICS
48x24 mm, IP66, LCD 8 chiffres, comptage, batterie incluse, entrée NPN/PNP, 30 Hz/1 kHz, bornes à visser
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, LCDR 8 Chiffres, PNP, 10-260 VAC/DC
CROUZET
Compteur D'impulsions Électronique CTR48x24, 48 x 24 mm, Écran LCD Rétroéclairé Orange, 8 Chiffres, Entrée PNP, 10-260 VAC/DC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électromécanique CHMDR, 10-27 VDC, 7 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHMDR, 35 mm, Cadran Mécanique, 7 Chiffres, 10-27 VDC, Rail DIN
Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 90-260 VAC
CROUZET
Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 2 présélections), 48x48, Rétroéclairage LCD, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 5 A (N/O) + 2 x 30 mA (SSR), 90-260 VAC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Multifonctions CTR48, LCDM, Tension PNP/NPN, 4 Sorties, 90-260 VAC
CROUZET
Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 2 présélections), Écran LCD Multicolore, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 5 A (N/O) + 2 x 30 mA (SSR), 90-260 VAC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 2 Sorties, 24 VAC
CROUZET
Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 1 présélection), 48 x 48 mm, Écran LCD Rétroéclairé Orange, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 30 mA (SSR), 24 VAC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électromécanique CHM48x24, 10-30 VDC, 7 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHM48x24, 48 x 24 mm, Cadran Mécanique, 7 Chiffres, 10-30 VDC, Montage sur Panneau (Clip)
Chronomètre de Préselection CTR48E, LCDR, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 230 VAC
CROUZET
Chronomètre de Préselection Essential Electronique CTR48E, 48 x 48 mm, Écran LCD Rétroéclairé Vert, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, Sortie 1 x 3 A (Inverseur), 230 VAC, 1 Préselection, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Multifonctions CTR48, LCDR, Tension PNP/NPN, 2 Sorties, 10-30 VDC
CROUZET
Compteur Multifonctions CTR48 (Totalisateur, Chronomètre, Tachymètre à 1 présélection), 48 x 48 mm, Écran LCD Rétroéclairé Orange, 6 Chiffres, Tension PNP/NPN, 1 x 5 A (Inverseur) + 1 x 30 mA (SSR), 10-30 VDC, Montage Sur Panneau (Clip)
Compteur Horaire Électromécanique CHM48x24, 20-30 VAC, 50 Hz, 7 Chiffres
CROUZET
Compteur Horaire Électromécanique CHM48x24, 48 x 24 mm, Cadran Mécanique, 7 Chiffres, 20-30 VAC, 50 Hz, Montage sur Panneau (Clip)