SIL conformément à IEC 61508
sans
Type de construction de l'appareil
appareil de terrain
dérive de température
0.02 %/K
sortie de signalisation de défaut
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
séparation galvanique entre les entrées
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Non
influence de la charge
2 %
tension d'alimentation assignée DC
24...24 V
tension d'alimentation assignée CA
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale
0...0 Hz
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
0
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
1
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
0
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
0
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
1
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
1
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
1
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
1
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
1
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
0
Classe de protection (IP)
IP20
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension de commutation
0 V
Température de fonctionnement
-25...70 °C
Type d'alimentation électrique
actif
puissance de commutation
0 VA
Consommation d'énergie
1.2 W