Degré de protection (NEMA)
1
SIL conformément à IEC 61508
sans
Type de construction de l'appareil
appareil de terrain
sortie de signalisation de défaut
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
séparation galvanique entre les entrées
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
tolérance de tension d'entrée
5 %
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Non
tension d'alimentation assignée DC
24...24 V
tension d'alimentation assignée CA
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale
40...60 Hz
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel
0
contact inverseur du relais du circuit de sortie
1
contact à fermeture du relais du circuit de sortie
1
nombre de valeurs limites
1
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
0
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
1
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
0
Classe de protection (IP)
IP20
tension de commutation
250 V
Type d'alimentation électrique
actif
Consommation d'énergie
1.5 W
courant de commutation
2 A
Type de pose
barre profilée fixation à vis