Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Convertisseur numérique entrée universelle + 1 sortie réglable + 4 RELAIS/RS485/USB, avec affichage, embase de raccordement à prévoir
Telis9000
pour voir vos prix et les stocks
tenue sismique renforcée
avec protection choc de foudre
interface transparente au protocole HART
calcul de l'angle de phase
Isolation galvaniques des entrées
entrée logique
entrée analogique, capteur de température à résistance
entrée analogique, thermistance
calcul de la puissance active/réactive
temps de réponse des sorties analogiques
Temps de réponse des entrées selon IEC 60688
entrée pont jauge
entrée analogique, tension DC
entrée analogique, tension AC
entrée analogique, courant DC
sorties analogiques configurables
entrée analogique, courant AC
connectable via Wi-Fi
système de bus KNX-radio
sorties numériques configurables
entrées analogiques configurables
entrées numériques configurables
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
tension d'alimentation DC
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
sortie analogique -10 V ... +10 V
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
sortie analogique 0 V ... 10 V
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
résolution des sorties analogiques
résolution des entrées analogiques
sortie analogique, tension
sortie analogique, courant
entrée analogique, thermocouple
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
entrée analogique, résistance
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
sortie avec relais
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour LON
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
Type de tension d'alimentation
technologie
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
classe de précision
système de bus Powernet
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
mesure de la fréquence
courant de foudre (10/350 µs)
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Hauteur
Largeur
Type de pose
type d'affichage
Profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane