Convertisseur pour sonde RTD

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Transducteur thermique

sortie analogique 2 V ... 10 V

Oui

sortie analogique 0 V ... 5 V

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V

Oui

avec sortie de commutation

Non

fonction de configuration intégrée

Oui

température ambiante

-95...-95 °C

plage de mesure

-1050...-1050 °C

adapté à un montage sur rail

Non

finition CEM

Oui

poids

35.3 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.