isolateur alimentation universelle, triple isolation 2500Vac

Main media
ICON

Isolateur boucle de courant active ou passive, embase de raccordement à prévoir

 
 

Détails du produit

Jka

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur séparateur

Profondeur

133.5 mm

Hauteur

121.6 mm

Largeur

22.5 mm

Classe de protection (IP)

IP20

Finition du raccordement électrique

connexion circuit imprimé

type d'alimentation électrique

actif

Info produit

Gamme

Jka

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.