Avec interface de communication M-Bus
Non
Avec interface de communication KNX
Non
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Non
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
Non
Avec journal des événements de sécurité (security event log)
Non
Avec signature firmware
Non
Avec journal d'audit (audit log)
Non
Supporte le protocole OPC UA PubSub
Non
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
Nombre d'entrées de mesure du courant
0
Nombre d'entrées de mesure de tension
0
Fréquence d'échantillonnage
-8888 Hz
Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
autre
Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
autre
Résolution d'écran (verticale)
-8888 px
Résolution d'écran (horizontale)
-8888 px
Plage de mesure de la fréquence
30...50000 Hz
Courant nominal (In)
-8888 A
Mesure de la courbe de charge
Non
Adapté à une prise RJ
Non
Tension d'alimentation DC
20.4...26.4 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
20.4...26.4 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
20.4...26.4 V
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Section de raccordement cable rigide
0.08...2 mm²
Avec interface de communication RS-485
Non
Appareil de mesure de la puissance effective
Non
Compteur d'impulsions
Oui
Nombre de ports Ethernet
0
Indice de protection (IP), face avant
autre
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Nombre d'entrées numériques
0
Nombre d'entrées auxiliaires
0
Nombre de sorties numériques
0
Nombre d’entrées numériques
2
Angle de phase (cos phi)
Non
Facteur de puissance cos phi
Non
Mesure des harmoniques
Non
Mémoire de valeur mesurée
Oui
Modèle type
mesure directe
Type de pose
montage frontal