Alimentation de LED2472 10 a 40V ac ou 10 a 60V cc

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 0.16 A
  • 1ere tension de sortie 7.5...7.5 V
  • stabilisé Non
ICON

Option : Alimentation entrée 10 à 40V ac ou 10 à 60V cc pour voltmètre et ampèremètre configurable LED2472

 
 

Détails du produit

Alimentation basse tension pour LED2472. Entrée de 9 à 28VAC ou de 8 à 40V DC

LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option

Led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

0.16 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

7.5 V

courant de sortie max. 1

0.16 A

protégé contre les courts-circuits

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

9...28 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

9...28 V

tension de sortie ajustable

Non

1ere tension de sortie

7.5...7.5 V

montage direct possible

Non

stabilisé

Non

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

raccordement par clip

tension de sortie réglée

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

67.5 mm

consommation d'énergie

2 VA

hauteur d'encastrement

22 mm

profondeur

47 mm

hauteur

22 mm

largeur

67.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Led

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.