Amperemetre configurable dc/ac/auto 2mA 20mA 200mA 2A 100mV 2000 pts, Led de 14mm lecture aisée, montage facile et raccordement débrochables, IP55 en façade.
Ampèremètre numérique 3½ digits à LED
Configurable, RmsVrai (= et ~)
Ultra-compact 3/64 DIN - 24 x 72 mm
LED de 14 mm pour lecture aisée
Montage rapide sans outil
Raccordement par connecteurs débrochables
DC / AC automatique ou manuel
Calibres configurables : 100 mV, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A
LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option
Led
pour voir vos prix et les stocks
étalonné
éclairage d'échelle
système de mesure
raccordement du transformateur
plage de mesure
adapté à un montage sur rail
type de tension
hauteur
Modèle type
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane