Amperemetre a LED continu et alternatif 2mA 20mA 200mA 2A 100mV 2000 pts

Main media
ICON

Amperemetre configurable dc/ac/auto 2mA 20mA 200mA 2A 100mV 2000 pts, Led de 14mm lecture aisée, montage facile et raccordement débrochables, IP55 en façade.

 
 

Détails du produit

Ampèremètre numérique 3½ digits à LED
Configurable, RmsVrai (= et ~)
Ultra-compact 3/64 DIN - 24 x 72 mm
LED de 14 mm pour lecture aisée
Montage rapide sans outil
Raccordement par connecteurs débrochables
DC / AC automatique ou manuel
Calibres configurables : 100 mV, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A

LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option

Led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampèremètre encastré

étalonné

Oui

éclairage d'échelle

Oui

système de mesure

numérique

raccordement du transformateur

Oui

plage de mesure

-19,99...19,99/0...14,00 A

adapté à un montage sur rail

Non

type de tension

AC/DC

hauteur

24 mm

Modèle type

montage frontal

largeur

72 mm

Info produit

Gamme

Led

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.