Classic Ampèremètre AC 72x72mm 90° 5-15A sans cadran classe 1,5

Main media
ICON

Classic indicateur à aiguille Ampèremètre AC - Format 72x72mm - Déviation 90° - Plage de mesure 5-15A sans cadran - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par 2 goujons

 
 

Détails du produit

•Norme de référence IEC 60051-1
•Conçu pour les applications industrielles courantes.
•Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
•Nombreux articles référencés.
•IP52 en standard (IP55 sur demande)

CL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampèremètre encastré

étalonné

Oui

aiguille témoin

Non

classe de précision

1.5

adapté à un montage sur rail

Non

Type de tension

AC

Hauteur

72 mm

Modèle type

encastré

Largeur

72 mm

éclairage d'échelle

Non

échelle de surintensité

Non

valeur finale nominale de l'échelle

15 A

système de mesure

cadre mobile

déviation max. du pointeur

90 °

raccordement du transformateur

Non

puissance dissipée

1 W

plage de mesure

5...15 A

Info produit

Gamme

CL

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.