Classic Cadran ampèremètre AC 48x48mm 90° 0-10/30A TC 10/5A classe 1,5

Main media
ICON

Classic indicateur à aiguille Cadran ampèremètre AC - Format 48x48mm - Déviation 90° - Plage de mesure 0-10/30A TC 10/5A - Classe de précision 1,5 - Norme de référence IEC 600051-1 - Fût rond fixation par étrier

 
 

Détails du produit

•Norme de référence IEC 60051-1
•Conçu pour les applications industrielles courantes.
•Technologie et coût adaptés pour les constructeurs de machines et de tableaux électriques.
•Nombreux articles référencés.
•IP52 en standard (IP55 sur demande)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ampèremètre encastré

échelle de surintensité

Oui

valeur finale nominale de l'échelle

10 A

déviation max. du pointeur

90 °

raccordement du transformateur

Oui

plage de mesure

0...30 A

classe de précision

1.5

Type de tension

AC

Hauteur

48 mm

Largeur

48 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.