Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Oui
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Oui
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP65
Convient pour montage sur barres profilées
Non
Finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort/vis
Résolution des sorties analogiques
16 Bit
Résolution des entrées analogiques
24 Bit
Sortie analogique, tension
Oui
Sortie analogique, courant
Oui
Entrée analogique, thermocouple
Oui
Entrée analogique, résistance
Oui
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Nombre d'entrées numériques
1
Nombre d'entrées auxiliaires
1
Nombre de sorties numériques
1
Nombre d’entrées numériques
1
Système de bus Powernet
Non
Mesure de la fréquence
Non
Courant de foudre (10/350 µs)
0 kA
Mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)
Non
Type d'affichage
numérique
Tenue sismique renforcée
Non
Avec protection choc de foudre
Non
Interface transparente au protocole HART
Non
Calcul de l'angle de phase
Non
Calcul de la puissance active/réactive
Non
Temps de réponse des sorties analogiques
0 ms
Temps de réponse des entrées selon IEC 60688
<200ms
Isolation galvaniques des entrées
Oui
Entrée analogique, capteur de température à résistance
Oui
Entrée analogique, thermistance
Oui
Entrée analogique, tension DC
Oui
Entrée analogique, tension AC
Non
Entrée analogique, courant DC
Oui
Entrée analogique, courant AC
Non
Connectable via Wi-Fi
Non
Système de bus KNX-radio
Non
Sorties numériques configurables
Oui
Sorties analogiques configurables
Oui
Entrées analogiques configurables
Oui
Entrées numériques configurables
Oui
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Avec interface de communication RS-485
Oui
Avec interface de communication RS-232
Non
Montage mural/direct possible
Non
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Oui
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Oui
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Non