AFFICHEUR AUX FONCTIONNALITES ÉLEVÉES- FAIL SAFE, défaut de fonctionnement de l'alimentation ou de l'instrument- SENSOR BREAK détection de rupture de 1 ou plusieur fils du Pont de Jauge- 3 modes TARE : Tare1 (Tarage classique) Tare2 (Valeur de Tare manuelle) Tare3 (Poids Net mémorisé, affichage de dépesage)- Fonction ROC (Rate of change) surveillance ?display / ?t- Seuils sur : Net, Track Set, Brut, Pic, Vallée, Track Auto, Maximum- Fonctions Seuils : OFF, ON, Latch, RScom, Fail Safe, ROC, Clignotement affichage- 36 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TORSignaux d'entrée mesure (convertisseur ?? 24 bits) : - Entrée Pont de Jauge : ±15 mV, ±30 mV, ±60 mV, ±300 mVExcitation capteur 10V@120mA (4 pesons) ou 5V@120mA (8 pesons)Affichage LED 5 digits de 14mm (-32000 à 32000), Cadence d'affichage 55,5 msLinéarisation 30 segments possiblesEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l'unité d'ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 115/230 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrieNotre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos