Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Indicateur de boucle 4-20mA auto-alimente 48x24 mm
LE PLUS ECONOMIQUE Intégration facile Ultra compact 48x24
Seulement 2 fils 4-20 mA - Afficheur passif pas besoin d'alimentation
Affichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)
Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.
Alimentation : par la propre boucle de signal 4-20 mA, Face avant IP65
Chute de tension dans la boucle 4- 20 mA : < 5V.
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Indice de protection (IP), face avant
Largeur
Type de pose
écran
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane