Indicateur de process 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose montage frontal

Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc) - 48x24 mm - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc

 
 

Détails du produit

ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24
Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…
Entrée Mesure
- Process ±10V ±20mA
- Tensions DC ±20V ±200V
- Shunt Extérieur ±100mV
Affichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)
Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.
Alimentation : 21-53VAC / 10,5-70V DC, Face avant IP65
Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)
Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrie
Notre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.
Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.
Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.
La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans

Kosmos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

tension d'alimentation DC

10.5...70 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

21...53 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

21...53 V

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Hauteur

24 mm

écran

LED

Type de pose

montage frontal

Largeur

48 mm

Info produit

Gamme

Kosmos

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.