ACQUISITION GRANDE VITESSE MESURE VALEUR PIC 2.1 msTemps de réponse : Seuil Statique 2.1ms, Seuil Relais 2.4ms, Sortie Ana 200 HzEntrée Cellule de Charge, de 1 à 8 pont de jauge en parallèle- Linéarisation échelle affichage jusqu'à 31 points- 3 Filtres : Passe bas, Ecrêtage pic, Arrondi- Seuils sur : Rapide, Net, Brut, Peak, Vallée, Peak to PeakFonctions : OFF, ON, Latch, RScom, Surcharge, Surcharge + Latch- 34 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TOR- Surcharge : Programmation de la valeur de surcharge, protection équipementSignaux d'entrée mesure (convertisseur ?? ±15 bits) : - Process: ±1 VDC ±5 VDC ±10 VDC, ±20 mADC- Pont de Jauge : ±30 mV, ±60 mV, ±120 mV, ±300 mV, ±500 mV- Potentiomètre 120 ? à 100 k? (excitation 1,65 V)Excitation capteur de 24 V @ 30 mA ou 10/5 V @ 120mAAffichage LED 5 digits de 14mm (-9999 à 9999), Cadence d'affichage 100 msAlimentation : 10-30 V DC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101
La gamme la plus complète d'indicateurs numériques de tableaux pour l'industrieNotre gamme d'indicateurs numériques de tableau KOSMOS est conçue pour la surveillance et le contrôle de processus industriels et elle est compatible pour tout type de mesure.Nos instruments disposent de sorties modulaires que ce soit pour le contrôle direct du processus ou en communication avec d'autres parties du système pour l'acquisition de données.Les champs d'application de la gamme d'indicateurs numériques KOSMOS couvrent tous les secteurs industriels.La série KOSMOS dispose de la garantie DITEL de 5 ans
Kosmos