Norme de communication mobile 3G (UMTS)
Non
Sorties numériques configurables
Non
Sorties analogiques configurables
Non
Entrées analogiques configurables
Non
Entrées numériques configurables
Non
Tension d'alimentation DC
110...240 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
110...240 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
110...240 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Non
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
Convient pour montage sur barres profilées
Non
Finition du raccordement électrique
fiche
Protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Non
Signal de sortie analogique configurable
Non
Sortie analogique, tension
Non
Sortie analogique, courant
Non
Signal d'entrée analogique configurable
Non
Entrée analogique, thermocouple
Non
Entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
Entrée analogique, résistance
Non
Entrée analogique, tension
Non
Entrée analogique, courant
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Avec interface optique
Non
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Adapté aux fonctions de sécurité
Non