Shunt 100mV 20A rail DIN

Main media
ICON

Shunt 100mV 20A. Classe 0.5. Fixation direct sur rail DIN. Borniers de puissance 25 A pour fils de 4 mm² max. Borniers de mesure pour fils de 2,5 mm². Tension max 500 V.

 
 

Détails du produit

Shunt clipsable sur rail DIN
Shunt 100 mV 20 A
Classe 0.5
- Prévu pour être utilisé avec des indicateurs de tableaux numériques ou analogiques.
- Fixation direct sur rail DIN symétrique ou asymétrique.
- Borniers de puissance 25 A pour fils de 4 mm² max.
- Borniers de mesure pour fils de 2,5 mm².
- Tension max 500 V.

LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option

Led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Led

Multiple de vente

1

Code Douane

85332900

Shunt

courant primaire

20 A

tension secondaire

20 mV

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.