Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Voltmetre configurable dc/ac/auto 2V 20V 200V 500V 2000 pts, Led de 14mm lecture aisée, montage facile et raccordement débrochables, IP55 en façade.
Voltmètre numérique 3½ digits à LED
Calibres configurable : 2 V, 20 V, 200 V, 500 V
Configurable, RmsVrai (= et ~)
DC / AC automatique ou manuel
Ultra-compact 3/64 DIN - 24 x 72 mm
LED de 14 mm pour lecture aisée
Montage rapide sans outil
Raccordement par connecteurs débrochables
LED est une gamme complète d'indicateurs de tableaux numériques Voltmètres, Ampèremètres et Process. Entrée 5 à 12V standard ou 24V à 230V selon option
Led
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
étalonné
éclairage d'échelle
système de mesure
raccordement du transformateur
plage de mesure
adapté à un montage sur rail
Type de tension
Hauteur
Modèle type
Largeur