REG ECO 48X48 TC STATIQUE 24AC/DC

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la température -200...1700 °C
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • nombre de circuits de mesure 1

Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 24 vc.a./vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie tension, 1 alarme

 
 

Détails du produit

Le nouveau E5CB représente notre solution double affichage dans le segment basique du régulateur de température. Avec huit modèles au choix intégrant tous l'algorithme unique à double PID, cette série vous garantit le meilleur contrôle disponible. Tous les modèles sont équipés d'un relais d'alarme et de réglage automatique de série.Contrôle précis grâce à notre système unique à double PID
Lecture facile à distance grâce à un grand affichage PV de 16,2 mm
Profondeur de l'unité inférieure (60 mm uniquement)

Le nouveau E5CB représente notre solution double affichage dans le segment basique du régulateur de température. Avec huit modèles au choix intégrant tous l'algorithme unique à double PID, cette série vous garantit le meilleur contrôle disponible. Tous les modèles sont équipés d'un relais d'alarme et de réglage automatique de série.Contrôle précis grâce à notre système unique à double PID
Lecture facile à distance grâce à un grand affichage PV de 16,2 mm
Profondeur de l'unité inférieure (60 mm uniquement)

E5cb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

E5cb

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Relais de surveillance de température

plage de mesure de la température

-200...1700 °C

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension d'alimentation DC

21.6...26.4 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

21.6...26.4 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

21.6...26.4 V

type de tension de fonctionnement

AC/DC

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

réinitialisation externe possible

Non

nombre de circuits de mesure

1

mémorisation possible des défaillances

Non

avec pinces amovibles

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Profondeur

60 mm

Hauteur

58 mm

Largeur

48 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.