TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 +4..+40°C

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 16 A
  • type d'alimentation électrique sans
  • Type de pose saillie

TE 01 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 pour milieu industriel. Plage de réglage +4..+40°C. Différentiel 1,5°C.Contact 1NO/NF 16(5)A/250V. Capillaire fixe.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Oui

différence ajustable

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Non

valeur différentielle

1.5...1.5 K

charge de contact max.

16 A

température affichée

Non

nombre de sorties refroidissement

1

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

avec récepteur

Non

tension max. contacts

230 V

type de capteur

autre

Classe de protection (IP)

IP54

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

4...40 °C

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

sans

avec affichage

Non

raccordement

2-fils intégral

Profondeur

60 mm

Hauteur

105 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

105 mm

Couleur

orange

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.