Régulateur Régulateur (5116 produits)


Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RR00-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RRR0-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RDR0-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-D-R-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-D-0-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1000-R0-2R-0-1
GEFRAN
Régulateurs à microprocesseur, formats 48×96 (1/8 DIN) pour 1000 et 1001, 96×96 (1/4 DIN) pour 1101, technologie SMT. Interface protégée IP54, entrées universelles, sorties relais et analogique, communication RS485 jusqu'à 9600 bauds.
Régulateur Basic - Format 48x96 - Modèle:1200-RD00-00-0-1
GEFRAN
Régulateurs 1200 (48x96mm) et 1300 (96x96mm). Entrée universelle, 4 sorties, communication Modbus RTU. Configuration facile. IP65.
Régulateur Value - Format 48x48 - Modèle:650-R-R00-00000-1-G
GEFRAN
Régulateur avancé : grand écran LCD, messages personnalisables. Configuration guidée, diagnostic complet, blocs fonctionnels, tuning évolué.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-R-R-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Régulateur Value - Format 48x48 - Modèle:650-D-R00-00000-1-G
GEFRAN
Régulateur avancé : grand écran LCD, messages personnalisables. Configuration guidée, diagnostic complet, blocs fonctionnels, tuning évolué.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:450-R-R-1
GEFRAN
Contrôleur température série 450 (48x48mm). Entrée universelle (TC, RTD). Double affichage, sorties relais/logique. PID avec autotuning. IP65.
Régulateur Basic - Format 48x48 - Modèle:600-R-R-0-0-1
GEFRAN
Régulateur microprocesseur 600 (48x48mm). Entrée universelle, 4 sorties relais/logique, communication RS485 (Modbus). Configuration facile. IP65.
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 24 Vc.a./Vc.c., sort
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 24 Vc.a./Vc.c., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 100-240 Vc.a., sorti
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: Pt100, 100-240 Vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 Vc.a.
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 48x48 mm, entrée capteur: thermocouple, 100-240 Vc.a., sortie de contrôle: 1 sortie relais, 1 alarme
Module température 4 boucles, bornes à visser M3, 4 sorties analogiques, Pt100,
OMRON ELECTRONICS
Module température 4 boucles, bornes à visser M3, 4 sorties analogiques, Pt100, thermocouple, 4 sorties SSR
Régulateur de température, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 x sortie dimpulsion 12 V c.
OMRON ELECTRONICS
Régulateur de température, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 x sortie dimpulsion 12 V c.c., 3 x AUX, 24 V c.a./V c.c.
Indicateur numérique JUMO diraVIEW 108, 96 × 48 mm, AC 110 à 240 V
JUMO FRANCE
Indicateur numérique JUMO diraVIEW 108 96 × 48 mm, entrée analogique universelle, 2 entrées numériques, 2 relais, 1 sortie logique 0/14 V, afficheur LCD, alimentation AC 110 à 240 V, IP65 en façade, EN 61010-1.
Régulateur compact JUMO diraTRON 48 × 48 mm, 1 sortie analogique, AC 110 à 240 V
JUMO FRANCE
Régulateur compact JUMO diraTRON 116, format 48 × 48 mm, 1 entrée analogique universelle, 2 relais et 1 sortie logique, 1 sortie analogique, alimentation AC 110 à 240 V, programmateur, afficheur LCD, IP65 en façade, cULus.